• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Plokštė iš sluoksniuotos klijuotinės medienos, maždaug 15 mm storio, 27×27 E

Prekės Nr.: 942807
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt. (238,39 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis plotis × gylis G 27×27 E
Plotis 565 mm
Gylis 572 mm
Plotis E 27 E
Gylis E 27 E
Storis 15 mm
Apdailos plokštės medžiaga Sluoksniuota klijuotinė mediena
Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 942807
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197813220
Kopijuoti
Gamintojo numeris 942807
Kopijuoti
Gamintojas Schreinerei Richard Gebhart Leben mit Holz, Am Lerchenberg 17, 86504 MERCHING, Germany, www.schreinerei-gebhart.de

Aprašymas

Tinka:

Įrankių spintos korpusas Nr. 942801.

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekes tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo
Į prekių krepšelį
Kaip mes galime Jums padėti?
Įrankių įdėklų
konfigūraciją
Tik prisijungusiems verslo klientams