Erdvi / sunkių daiktų spinta su stumdomomis durimis su stiklu 800 mm

Prekės Nr.: 942767 800
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 600
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 600
Reguliuojamas aukštis kas 25
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 800 mm
Plotis 2 000 mm
Gylis 700 mm
Plotis  G 80
Gylis  G 28
Naud. aukštis 663 mm
Modelis patiems susikomplektuoti
Spinta Konstrukcijos tipas Bazinė spinta
Spintos priekinė dalis stumdomos durys su stiklu
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Rankenos padėtis viršuje
Svoris 125 kg
Produkto rūšis Erdvi spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 942767 800
EAN / GTIN 4062406595920
Gamintojo numeris 942767 800

Aprašymas

Modelis:

Neįrengta spinta 80 × 28G. Tinkami stalčiai: 36×20G (prašome užsakyti atskirai).
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms ir sunkių daiktų spintoms žr. Nr. 942530942610 ir 95-ajame skyriuje.
Naudoti kaip sunkių daiktų spintą galima tik su sunkių daiktų lentynomis Nr. 942610.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį