Stalčius didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G 100 mm

Prekės Nr.: 942583 100
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 36×20G
Naud. aukštis 75 mm
Naudingas plotis 900 mm
Naudingasis gylis 500 mm
Naudingasis plotis G 36
Naudingasis gylis G 20
Svoris 6 kg
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 942583 100
EAN / GTIN 4062406281359
Gamintojo numeris 942583 100

Aprašymas

Modelis:

Stalčiai montuojami į GridLine dideles ir sunkias spintas su varstomomis durimis.
Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Spintos Nr. 941045941077, Nr. 942345942367, Nr. 942745942767, Nr. 942845942867.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai.
Stalčiai netinka spintoms varstomomis durimis.