{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 26×20G | |
Naud. aukštis | 125 mm | |
Naudingas plotis | 650 mm | |
Naudingasis gylis | 500 mm | |
Naudingasis plotis G | 26 | |
Naudingasis gylis G | 20 | |
Svoris | 8 kg | |
Produkto rūšis | Stalčius |
Produkto numeris | 942580 150 | |
EAN / GTIN | 4062406281311 | |
Gamintojo numeris | 942580 150 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |