{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 36×24G | |
Naud. aukštis | 100 mm | |
Naudingas plotis | 900 mm | |
Naudingasis gylis | 600 mm | |
Naudingasis plotis G | 36 | |
Naudingasis gylis G | 24 | |
Svoris | 8 kg | |
Produkto rūšis | Stalčius |
Produkto numeris | 942573 125 | |
EAN / GTIN | 4062406067823 | |
Gamintojo numeris | 942573 125 |