Pasviroji lentyna, skirta eForm, Kai spintos / skyriaus plotis G: 40

Prekės Nr.: 942550 40
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai spintos / skyriaus plotis G Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 60
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 60 kg
Medžiaga cinkuotas
Plotis 950 mm
Gylis 625 mm
Naudingas plotis 950 mm
Naudingasis gylis 660 mm
Storis 35 mm
Paskirtis Erdvi spinta
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 942550 40
EAN / GTIN 4062406135942
Gamintojo numeris 942550 40

Aprašymas

Tinka:

Spintos Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

Tiekiama:

Lentynos su atramomis.

Pastaba:

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai.
Lentynos netinka sunkių daiktų spintoms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį