{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 200 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 600 kg | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 1 500 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Plotis G | 60 | |
Gylis G | 28 | |
Naud. aukštis | 1 845 mm | |
Lentynų skaičius | 10 | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
ComfortClose | ne | |
Rankenos padėtis | viršuje | |
Svoris | 163 kg | |
Produkto rūšis | Sunkių daiktų spinta |
Produkto numeris | 942347 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406072551 | |
Gamintojo numeris | 942347 2000 |