{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia | 80 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Plotis G | 30 | |
Gylis G | 28 | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis | 1 690 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis | 635 mm | |
Perforuotų sienelių skaičius | 3 | |
Modelis | Perforuota vertikalios spintos sienelė | |
Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta | |
Svoris | 217 kg | |
Produkto rūšis | Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais |
Produkto numeris | 942033 2000/3 | |
EAN / GTIN | 4062406135447 | |
Gamintojo numeris | 942033 2000/3 |