{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 667,5 mm | |
Plotis | 627 mm | |
tinka, kai vertikalios spintos aukštis | 1 000 mm | |
Svoris | 6 kg | |
Produkto rūšis | Perforuota sienelė |
Produkto numeris | 942015 1000 | |
Gamintojo numeris | 942015 1000 |