{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 | |
Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 900 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Plotis G | 40 | |
Gylis G | 20 | |
Naud. aukštis | 745 mm | |
Modelis | patiems susikomplektuoti | |
Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta | |
Spintos priekinė dalis | Varstomos durys iš ištisinio lakšto | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
ComfortClose | ne | |
Rankenos padėtis | viršuje | |
Svoris | 46 kg | |
Produkto rūšis | Lentynų spinta |
Produkto numeris | 940841 900 | |
EAN / GTIN | 4062406070670 | |
Gamintojo numeris | 940841 900 |