{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 16×16G | |
Nutzhöhe | 175 mm | |
Nutzbreite | 400 mm | |
Nutztiefe | 400 mm | |
Nutzbreite in G | 16 | |
Nutztiefe in G | 16 | |
mit Schubladen Einzelentriegelung | ne | |
Einsatzbereich | Fachbodenschrank | |
Gewicht | 19 kg | |
Produktart | Schublade |
Produkto numeris | 940640 200 | |
EAN / GTIN | 4062406068226 | |
Gamintojo numeris | 940640 200 |