{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Naudingas plotis | 900 mm | |
Naudingasis gylis | 400 mm | |
Naudingasis plotis G | 36 | |
Naudingasis gylis G | 16 | |
Produkto rūšis | Ištraukiama lentyna |
Produkto numeris | 940572 40 | |
EAN / GTIN | 4062406134990 | |
Gamintojo numeris | 940572 40 |