Lentyna 20

Prekės Nr.: 940550 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai spintos / skyriaus plotis G Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 0,9 mm
    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
    Medžiaga cinkuotas
    Plotis 450 mm
    Gylis 425 mm
    Paskirtis Lentynų spinta
    Produkto rūšis Lentyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 940550 20
    EAN / GTIN 4062406133696
    Gamintojo numeris 940550 20

    Aprašymas

    Modelis:

    Cinkuota lentyna iš lakštinio plieno.

    Tinka:

    Spintos Nr. 940001940217, Nr. 940801940907.

    Tiekiama:

    Lentynos su atramomis.

    Pastaba:

    Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį