Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms su stumdomomis durimis, 50G plotis 750/800 mm

Prekės Nr.: 940513 750/800
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spintai, kurios aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įvesties kištuko tipas F; GST kištukų sistema
    Naudojama galia 18 W
    Šviesos srautas 1 350 lm
    Produkto rūšis Šviesos juostelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 940513 750/800
    EAN / GTIN 4062406134464
    Gamintojo numeris 940513 750/800

    Aprašymas

    Modelis:

    Apšvietimo rinkinys profesionaliam spintelės vidiniam šoniniam apšvietimui. Šviestuvai yra montuojami po lentynomis arba sujungti su kontaktine jungtimi. Komplektai pritaikyti mūsų sukomplektuotoms GridLine spintoms ir gali būti montuojami tik jose.
    Extended rinkiniai skirti spintos vidiniam vieno skyriaus apšvietimui.
    Rinkinius sudaro visi spintos vidaus apšvietimo montavimo komponentai GridLine spintoms. Taip pat ir LED šviestuvai, 2 ilgių 570 mm ir 870 mm. Kištukinė jungtis yra apsaugota nuo poliškumo keitimo. Suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo LED šviestuvų skaičiaus rinkinyje.
    Lempos: su 30° spinduliavimo kampu, matinis apšvietimas. Su magnetais, galima montuoti skirtingose spintos vietose. Nominalioji įtampa 24 V/DC, šviesos spalva apie 6000 K, CRI 80 energijos klasė A+.
    LED šviestuvas 870 mm ilgio: Suvartojamas energijos kiekis 8,5 W; 437 liumenų šviesos srautas.
    LED šviestuvas 570 mm ilgio: Suvartojamas energijos kiekis 5,5 W; 676 liumenų šviesos srautas.
    Maitinimo blokas: specialiai LED ir apšvietimo elementams. Apsaugota nuo trumpojo jungimo, perkrovos, ir perkaitimo (auto-recovery). Įdiegtas vienapusis pramoninis kištukas Nr. 928491 dyd. 3.
    Įvado įtampa 90 – 305 V/AC; išėjimo įtampa 24 V/DC; išėjimo srovė 2,5 A; galia 60 W; IP67.
    Jungiklis: atidarant duris šviesa įsijungia automatiškai. Paruoštas laidinis elementas lengvam montavimui.
    Kontaktinis bėgelis: išmanus kabelių valdymas leidžia reguliuoti šviestuvų aukščius. Montavimas su magnetine juostele. Pažymėta sukamoji jungtis. Netinka rinkiniams Nr. 940501.
    Kabeliai: visi reikalingi jungiamieji kabeliai tarp atskirų komponentų. Prijungimo kabelis su vokiškuoju Schuko kištuku Nr. 928640 dyd. DE/2. Jungiamojo laido skaičius ir tipas priklauso nuo rinkinio.
    Apšvietimo priemonių rinkinyje integruotos LED lemputės, kurios šviestuvuose nekeičiamos. Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis).

    Komplektacija:

    870 mm šviestuvų skaičius: 2

    Tiekiama:

    LED šviestuvai, tinklo adapteris, kontaktinis bėgelis, jungiklis, kabeliai.

    Pastaba:

    • Prie vieno maitinimo bloko galima prijungti ne daugiau nei 6 šviestuvus 870 mm ilgio arba 9 šviestuvus 570 mm ilgio.
    • Sistema nereguliuojama.
    • Visi rinkiniai su vokiškuoju Schuko kištuku. Tinkamus prijungimo laidus Nr. 928640 kitose šalyse prašome užsakyti atskirai.
    • Jungiklių montavimas negalimas naudojant 20G pločio spintas.
    • Netinka spintoms su roletais.