Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms su varstomomis durimis, Spintai, kurios aukštis: 1500mm

Prekės Nr.: 940501 1500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spintai, kurios aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvesties kištuko tipas F; GST kištukų sistema
Nominalioji įtampa 250 V
Naudojama galia 29 W
Šviesos srautas 2 220 lm
Produkto rūšis Šviesos juostelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 940501 1500
EAN / GTIN 4062406134297
Gamintojo numeris 940501 1500
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rinkinius sudaro visi spintos vidaus apšvietimo montavimo komponentai GridLine spintoms. Taip pat ir LED šviestuvai, 2 ilgių 570 mm ir 870 mm. Kištukinė jungtis yra apsaugota nuo poliškumo keitimo. Suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo LED šviestuvų skaičiaus rinkinyje.
Lempos: su 30° spinduliavimo kampu, matinis apšvietimas. Su magnetais, galima montuoti skirtingose spintos vietose. Nominalioji įtampa 24 V/DC, šviesos spalva apie 6000 K, CRI 80 energijos klasė A+.
LED šviestuvas 870 mm ilgio: suvartojamas energijos kiekis 8,5 W; 437 liumenų šviesos srautas.
LED šviestuvas 570 mm ilgio: suvartojamas energijos kiekis 5,5 W; 676 liumenų šviesos srautas.
Maitinimo blokas: specialiai LED ir apšvietimo elementams. Apsaugota nuo trumpojo jungimo, perkrovos, ir perkaitimo (auto-recovery). Įdiegtas vienapusis pramoninis kištukas Nr. 928491 dyd. 3.
Įvado įtampa 90 – 305 V/AC; išėjimo įtampa 24 V/DC; išėjimo srovė 2,5 A; galia 60 W; IP67.
Jungiklis: atidarant duris šviesa įsijungia automatiškai. Paruoštas laidinis elementas lengvam montavimui.
Kontaktinis bėgelis: išmanus kabelių valdymas leidžia reguliuoti šviestuvų aukščius. Montavimas su magnetine juostele. Pažymėta sukamoji jungtis. Netinka rinkiniams Nr. 940501.
Kabeliai: visi reikalingi jungiamieji kabeliai tarp atskirų komponentų. Prijungimo kabelis su vokiškuoju Schuko kištuku Nr. 928640 dyd. DE/2. Jungiamojo laido skaičius ir tipas priklauso nuo rinkinio.
Apšvietimo rinkinys spintelės vidiniam šoniniam apšvietimui. Šviestuvai tvirtinami spintos korpuso šonuose. Sujungus du šviestuvus spinta apšviečiama per visa jos aukštį. Komplektai pritaikyti mūsų GridLine spintoms ir gali būti montuojami tik jose.
Basic rinkiniai spintelės vidiniam šoniniam apšvietimui.
Apšvietimo priemonių rinkinyje integruotos LED lemputės, kurios šviestuvuose nekeičiamos. Vartotojas gali pakeisti valdymo prietaisą (maitinimo blokas ir kabelis).

Komplektacija:

570 mm šviestuvų skaičius: 2
870 mm šviestuvų skaičius: 2

Tiekiama:

LED šviestuvai, tinklo adapteriai, jungikliai, kabeliai.

Pastaba:

  • Prie vieno maitinimo bloko galima prijungti ne daugiau nei 6 šviestuvus 870 mm ilgio arba 9 šviestuvus 570 mm ilgio.
  • Sistema nereguliuojama.
  • Visi rinkiniai su vokiškuoju Schuko kištuku. Tinkamus prijungimo laidus Nr. 928640 kitose šalyse prašome užsakyti atskirai.
  • Jungiklių montavimas negalimas naudojant 20G pločio spintas.
  • Netinka spintoms su roletais.
  • Rinkiniai tinka tik spintoms su varstomomis durimis.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • LED šviestuvas tvirtinimui prie GridLine spintos varstomomis durimis šono.
  • Automatinio apšvietimo spinta.
  • Apšvietimas, kai spinta atidaroma pasirinktiniu jungikliu.
  • Šviestuvų diodai nekeičiami.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudojimui patalpose.
  • Kištuko tipas F naudojimui esant 230 voltų srovei.
  • Užsakykite tinkamus prijungimo laidus Nr. 928640 kitiems elektros lizdams.

Netinkamas naudojimas
  • Jei LED šviestuvo ilgis 570 mm, prie maitinimo tinklo prijunkite ne daugiau kaip 9 LED šviestuvus.
  • Jei LED šviestuvo ilgis 870 mm, prie maitinimo tinklo prijunkite ne daugiau kaip 6 LED šviestuvus.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nenaudokite jokių kitų komponentų, kurių maitinimo šaltinis yra jungiklis.
  • Nenaudoti atogrąžų klimato sąlygomis.
  • Nenaudoti, jei pažeistas jungiklio režimo maitinimo šaltinis, LED šviestuvas arba kabelis.
  • Nespauskite kabelių ir venkite aštrių kraštų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį