{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių naudingasis gylis G | 36×14 | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 36×14G | |
Aukštis | 800 mm | |
Plotis | 2 000 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Plotis G | 80 | |
Gylis G | 20 | |
Naud. aukštis | 663 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 900 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 350 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 36 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 14 | |
Stalčių skaičius | 2 | |
Lentynų skaičius | 2 | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
ComfortClose | ne | |
Rankenos padėtis | viršuje | |
Svoris | 111 kg | |
Produkto rūšis | Lentynų spinta |
Produkto numeris | 940227 800 | |
EAN / GTIN | 4062406070298 | |
Gamintojo numeris | 940227 800 |