Uždedama spintelė su stiklinėmis stumdomomis durimis 500 mm

Prekės Nr.: 940137 500
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 0,9 mm
    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
    Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 500 mm
    Plotis 1 250 mm
    Gylis 500 mm
    Plotis  G 50
    Gylis  G 20
    Naud. aukštis 345 mm
    Lentynų skaičius 1
    Spinta Konstrukcijos tipas Uždedama ant viršaus spinta
    Spintos priekinė dalis stumdomos durys su stiklu
    Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
    ComfortClose ne
    Rankenos padėtis apačioje
    Svoris 52 kg
    Produkto rūšis Lentynų spinta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 940137 500
    EAN / GTIN 4062406069209
    Gamintojo numeris 940137 500

    Aprašymas

    Modelis:

    Įrengta spinta 50 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). Niveliavimo cokolis bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

    Tiekiama:

    Spinta su lentynomis.

    Spalva:

    Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

    Pastaba:

    Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501940710 bei 95-ajame skyriuje.
    Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.