{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių naudingasis gylis G | 26×16 | |
Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 26×16G | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Plotis G | 30 | |
Gylis G | 20 | |
Naud. aukštis | 845 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 650 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 400 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 26 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 16 | |
Stalčių skaičius | 1 | |
Lentynų skaičius | 2 | |
Spinta Konstrukcijos tipas | Uždedama ant viršaus spinta | |
Spintos priekinė dalis | Varstomos durys su stiklu | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
ComfortClose | ne | |
Rankenos padėtis | apačioje | |
Svoris | 53 kg | |
Produkto rūšis | Lentynų spinta |
Produkto numeris | 940073 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406067700 | |
Gamintojo numeris | 940073 1000 |