Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis 750 mm

Prekės Nr.: 940043 750
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis 750 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 30
Gylis  G 20
Spinta Konstrukcijos tipas Bazinė spinta
Spintos priekinė dalis Varstomos durys su stiklu
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Rankenos padėtis viršuje
Svoris 65 kg
Produkto rūšis Lentynų spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 940043 750
EAN / GTIN 4062406067403
Gamintojo numeris 940043 750

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 30×20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekiama:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.