Uždedama spintelė su stalčiumi ir stiklinėmis varstomomis durimis, 16×16G, Aukštis: 1000mm

Prekės Nr.: 940033 1000
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių naudingasis gylis G: 16×16

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių naudingasis gylis G 16×16
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 16×16G
Aukštis 1 000 mm
Plotis 500 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 20
Gylis  G 20
Naud. aukštis 845 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 400 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 400 mm
Stalčių naudingasis plotis G 16
Stalčių naudingasis gylis G 16
Stalčių skaičius 1
Lentynų skaičius 2
Spinta Konstrukcijos tipas Uždedama ant viršaus spinta
Spintos priekinė dalis Varstomos durys su stiklu
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Rankenos padėtis apačioje
Svoris 46 kg
Produkto rūšis Lentynų spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 940033 1000
EAN / GTIN 4062406067328
Gamintojo numeris 940033 1000

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 20×20G, su stalčiais 16×16G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.
Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekiama:

Spinta su lentynomis ir stalčiumi.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį