Bazinė spinta su stalčiumi ir stiklinėmis varstomomis durimis 750 mm

Prekės Nr.: 940023 750
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių naudingasis gylis G: 16×16

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 0,9 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
    Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių naudingasis gylis G 16×16
    Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Stalčių naudingasis plotis × gylis G 16×16G
    Aukštis 750 mm
    Plotis 500 mm
    Gylis 500 mm
    Plotis  G 20
    Gylis  G 20
    Naud. aukštis 595 mm
    Stalčiaus naudingasis plotis 400 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 400 mm
    Stalčių naudingasis plotis G 16
    Stalčių naudingasis gylis G 16
    Stalčių skaičius 1
    Lentynų skaičius 1
    Spinta Konstrukcijos tipas Bazinė spinta
    Spintos priekinė dalis Varstomos durys su stiklu
    Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
    ComfortClose ne
    Rankenos padėtis viršuje
    Svoris 33 kg
    Produkto rūšis Lentynų spinta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 940023 750
    EAN / GTIN 4062406067236
    Gamintojo numeris 940023 750

    Aprašymas

    Modelis:

    Įrengta spinta 20×20G, su stalčiais 16×16G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.
    Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

    Tiekiama:

    Spinta su lentynomis ir stalčiumi.

    Spalva:

    Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501940710 bei 95-ajame skyriuje.
    Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.