Roletai 2000 mm

Prekės Nr.: 935680 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka šoninių rėmų aukščiui (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis su roletų mechanizmu 2 300 mm
    Kreipiamųjų bėgelių gylis 50 mm
    tinka skersinių aukščiui 2 000 mm
    Roletų medžiaga Plastikas
    Produkto rūšis Roletai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 935680 2000
    EAN / GTIN 4062406110390
    Gamintojo numeris 935680 2000

    Aprašymas

    Modelis:

    Roletai iš šviesiai pilkų plastikinių plokštelių, rakinami cilindrine spyna. Roletų dėklas uždedamas, juda spintos šoninėmis kreipiančiosiomis.

    Spalva:

    Roletų plokštelės visada šviesiai pilkos, uždedamas korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliais.

    Pastaba:

    Roletai gali būti ir įvairaus aukščio. Kaina pagal užklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį