Pagrindinis rėmas be sienelės 26G

Prekės Nr.: 935530 26G
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stelažams, kurių sekcijos plotis Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Paskirtis Stelažas su stalčiais
Produkto rūšis Pagrindinis rėmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 935530 26G
EAN / GTIN 4062406109691
Gamintojo numeris 935530 26G

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas rėmas iš kampuočio su skersiniais, patikimai suvirintas. Priekinis aukštis 50 mm. Reikalinga kiekvienos lentynų sekcijos tvirtumui išlaikyti. Su Nr. 935535 arba 935565 galima naudoti pasidėjimui kaip apatinę lentyną.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį