Šoninė sienelė 2000 mm

Prekės Nr.: 935511 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka šoninių rėmų aukščiui (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Gylis 710 mm
    tinka skersinių aukščiui 2 000 mm
    Paskirtis Stelažas su stalčiais
    Produkto rūšis Šoninė sienelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 935511 2000
    EAN / GTIN 4062406108755
    Gamintojo numeris 935511 2000

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Šonams uždengti, lakštinis plienas užlenktais kraštai, 30 mm pločio.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Kai uždedama šoninė sienelė, tada stovo rėmo vidinėje pusėje reikia tik vienos apdailos sienelės iš lakštinio plieno Nr. 935040; 935045 arba galinės apdailos detalės Nr. 935442; 935462.
    Stabilumui užtvirtinti rekomenduojame stelažo dešinėje ir kairėje sumontuoti po šoninę sienelę.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį