Galinė sienelė, Stalčius 56G plotis, Tinka šoninių rėmų aukščiui: 2000mm

Prekės Nr.: 935410 2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka šoninių rėmų aukščiui (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
tinka skersinių aukščiui 2 000 mm
Paskirtis Stelažas su stalčiais
Produkto rūšis Galinė sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 935410 2000
EAN / GTIN 4062406107970
Gamintojo numeris 935410 2000

Aprašymas

Paskirtis:

Būtina kiekvienos lentynų sekcijos tvirtumui išlaikyti. Montavimui lentynose, kurių gylis 20G ir 24G.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį