{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMPAKT-L darbastalis; KOMPAKT-H darbastalis | |
Aukštis | 602 mm | |
Plotis | 432 mm | |
Gylis | 630 mm | |
Naud. aukštis | 579 mm | |
Naudingas plotis | 275 mm | |
Durelių naudingasis aukštis | 540 mm | |
Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
Produkto numeris | 934862 430/540 | |
Gamintojo numeris | 934862 430/540 |