{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMPAKT-L darbastalis; KOMPAKT-H darbastalis | |
Aukštis | 680 mm | |
Plotis | 430 mm | |
Gylis | 630 mm | |
stalčių priekio aukštis | 140 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 140 mm | |
Durelių naudingasis aukštis | 460 mm | |
Durų skaičius | 1 | |
tinkamas stalčius | 933730 | |
tinkama lentyna | 933732; 933734 | |
Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
Produkto numeris | 934820 430/620 | |
Gamintojo numeris | 934820 430/620 |