{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Darbastalio aukštis | 930 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 800 kg | |
Plokštelės storis | 30 mm | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMPAKT-H darbastalis | |
Aukštis | 930 mm | |
Darbastalio ilgis | 1 100 mm | |
Darbastalio gylis | 700 mm | |
Darbastalio storis | 30 mm | |
Spintelės plotis | 1 030 mm | |
Spintelės gylis | 630 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 490 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ stabilus ratukas | 160 mm | |
Ratuko ⌀ valdomas ratukas | 160 mm | |
Rato medžiaga | Pilnavidurės guminės | |
Stalčių skaičius | 1 | |
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas | 1 | |
Durų skaičius | 1 | |
Stalviršio medžiaga | Buko Multiplex | |
Darbastalio paviršius | lakuota bespalviu laku | |
ComfortClose | ne | |
Buferis | ne | |
Stumiamoji rankena | ne | |
nuleidžiamas | ne | |
Ratukai nepalieka žymių | taip | |
Svoris | 95 kg | |
Produkto rūšis | stumdomas darbastalis |
Produkto numeris | 934600 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197483843 | |
Gamintojo numeris | 934600 1100 |