Ratukai montavimo vežimėliui, Tipas: 2

Prekės Nr.: 933901 2
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas aukštis 128 mm
Ratuko ⌀ 100 mm
Produkto rūšis Rulonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 933901 2
EAN / GTIN 4045197895370
Gamintojo numeris 933901 2

Aprašymas

Modelis:

Valdomas ratukas,⌀ 100 mm, iš pilnavidurės gumos, nepalieka žymių, pilkos spalvos.

Tinka:

Nr. 933900, 933060933080, 934500 – 934530, 934720.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį