{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMBI darbastalis | |
Aukštis | 800 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Gylis | 630 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 320 mm | |
Durų aukštis | 380 mm | |
Durelių naudingasis aukštis | 380 mm | |
Durų skaičius | 1 | |
Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
Produkto numeris | 933750 720T3 | |
EAN / GTIN | 4045197436924 | |
Gamintojo numeris | 933750 720T3 |