Kampinis stalviršis iš šachmatine tvarka suklijuoto bambuko 700 mm

Prekės Nr.: 933648 700
Naujas produktas
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka sujungti plokštes, kurių gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Plokštelės storis: 50

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės storis 50 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 1 000 mm
Storis 50 mm
Tvirtinama kairėje (gylis) 700 mm
Tvirtinama dešinėje (gylis) 700 mm
tinka sujungti plokštes, kurių gylis 700 mm
Stalviršio medžiaga Bambukinės juostelės klijuotos šachmatine tvarka
Stalviršio paviršius šlifuotos, alyvuotos taip, kad nepaliktų žymių
Kampinė įstriža 45°
Apvadas be apvadų
Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 933648 700
EAN / GTIN 4045197553782
Gamintojo numeris 933648 700

Aprašymas

Modelis:

Modernaus dizaino darbastalis su labai atspariu paviršiumi sudėtingiems darbams. Bambukas yra greičiausiai atauganti žaliava, tausojantis resursus ir ekologiškas. Plokštė padaryta iš bambuko juostelių, suklijuotų šachmatine tvarka 5-iais sluoksniais, atspari deformacijai ir vandeniui. Briaunos iš visų pusių užapvalintos, paviršius nušlifuotas ir alyvuotas. Reguliariai valant ir alyvuojant paviršių, darbastalis ilgiau laiko, nesutrūkinėja, neatsiranda dėmių. Bambukas maždaug 30 % kietesnis už ąžuolą ir geriau išlaiko formą negu bukas ar klevas. Bambuko plokštės atsparios vandeniui, purvui, alyvai, tepalams, skiedikliams ir chemikalams. (Tačiau jie kenkia paviršiaus išvaizdai).
dyd. 1000×1000×50 mm su 45° skersiniu, skirtu 700 mm gylio plokštei.

Tinka:

Apatinė dalis Nr. 933620 − 933625; 937103; 933703933708.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį