{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipas | 1 | |
Serija | KOMBI | |
Aukščio reguliavimo ribos | 650 mm - 900 mm | |
Plotis | 80 mm | |
Gylis | 660 mm | |
Ratuko ⌀ stabilus ratukas | 125 mm | |
Ratuko ⌀ valdomas ratukas | 125 mm | |
Kiekvienos apatinės dalies keliamoji galia | 150 kg | |
Produkto rūšis | Kojos / apatinė dalis |
Produkto numeris | 933632 1 | |
EAN / GTIN | 4045197727046 | |
Gamintojo numeris | 933632 1 |