{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Stalčių naudingasis gylis G | 36×24 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 1 250 mm | |
Plotis | 1 020 mm | |
Gylis | 793 mm | |
Naud. aukštis | 900 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 900 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 600 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 36 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 24 | |
Stalčių skaičius | 6 | |
Produkto rūšis | Įrankių spinta |
Produkto numeris | 932411 5/6 | |
EAN / GTIN | 4067263118190 | |
Gamintojo numeris | 932411 5/6 |