{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Stalčių naudingasis gylis G | 26×20 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 800 mm | |
Plotis | 1 500 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Plotis G | 60 | |
Gylis G | 28 | |
Naud. aukštis | 675 mm | |
Svoris | 68 kg | |
Produkto rūšis | Staklių pristatoma spinta |
Produkto numeris | 932128 800 | |
EAN / GTIN | 4062406277079 |