Pristatoma spinta su varstomomis durimis su pakeltu krašteliu, stalčiais ir ištraukiama lentyna 1025 mm

Prekės Nr.: 932115 1025
1025
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Stalčių naudingasis gylis G 26×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 025 mm
Plotis 750 mm
Gylis 700 mm
Naud. aukštis 850 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 650 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 26
Stalčių naudingasis gylis G 20
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
Svoris 121 kg
Produkto rūšis Staklių pristatoma spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 932115 1025
EAN / GTIN 4062406098308
Gamintojo numeris 932115 1025

Aprašymas

Modelis:

Pristatoma spinta įrankiams 30×28G. Varstomos durys, užrakinama su cilindrine spyna.
Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.
Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių ir rifliuotos gumos patiesalas.
Su 2 × iki galo iki galo ištraukiamais stalčiais 26×20G, keliamoji galia 75 kg. 2 × ištraukiamos lentynos, keliamoji galia 75 kg.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75,75
Ištraukiamų lentynų skaičius: 2

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas ir ištraukiamos lentynos nekonfigūruojami, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Tinkami stalčiai 26×20G.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį