Pristatoma spinta su varstomomis durimis be pakelto kraštelio, 26×20G, Aukštis: 800mm

Prekės Nr.: 932101 800
Individual prices for business customers after login.
800
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 800 mm
Plotis 750 mm
Gylis 700 mm
Naud. aukštis 650 mm
Svoris 42 kg
Produkto rūšis Staklių pristatoma spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 932101 800
EAN / GTIN 4062406277055
Gamintojo numeris 932101 800

Aprašymas

Modelis:

Pristatoma spinta įrankiams 30×28G. Varstomos durys, užrakinama su cilindrine spyna.
Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas ir ištraukiamos lentynos nekonfigūruojami, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Tinkami stalčiai 26×20G.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį