Kampinė spinta su lentyna, Aukštis: 1000mm

Prekės Nr.: 931910 1000
1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 000 mm
Plotis 841 mm
Gylis 841 mm
Lentynų skaičius fiksuotas 1
Spintos priekinė dalis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Rankenos padėtis viršuje
Svoris 65 kg
Produkto rūšis Kampinė spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 931910 1000
EAN / GTIN 4062406066253
Gamintojo numeris 931910 1000

Aprašymas

Modelis:

Kampinė spinta su 2 varstomomis durelėmis, užrakinamos stumiamąja rankena su cilindrine spyna. Su tvirtomis lentynomis.

Paskirtis:

Kampinis sprendimas visoms įrankių spintoms, kurių gylis 28G.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį