{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka | |
Stalčių naudingasis gylis G | 46×24 | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 46×24G | |
Priekio aukštis | 125 mm | |
Naud. aukštis | 100 mm | |
Naudingas plotis | 1 150 mm | |
Naudingasis gylis | 600 mm | |
Naudingasis plotis G | 46 | |
Naudingasis gylis G | 24 | |
su atskirų stalčių fiksatoriumi | taip | |
Paskirtis | Montavimo vežimėlis | |
Svoris | 22 kg | |
Produkto rūšis | Stalčius |
Produkto numeris | 931456 125 | |
EAN / GTIN | 4062406132637 | |
Gamintojo numeris | 931456 125 |