{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 885 mm | |
Plotis | 1 250 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Naud. aukštis | 600 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 600 mm | |
Stalčių bloko aukštis | 700 mm | |
Stalčių bloko naudingasis aukštis | 600 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
su pakeltu kraštu | taip | |
Stalčių skaičius | 0 | |
Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 | |
Durų skaičius | 0 | |
maksimali keliamoji galia | 600 kg | |
Modelis | su ratukais; patiems susikomplektuoti | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
ComfortClose | ne | |
Korpusą atidaryti iš viršaus | ne | |
Ratukai nepalieka žymių | taip | |
Svoris | 81 kg | |
Produkto rūšis | Montavimo vežimėlis |
Produkto numeris | 931427 885/0 | |
EAN / GTIN | 4062406352745 | |
Gamintojo numeris | 931427 885/0 |