Ištraukiama lentyna leistinoji apkrova 200 kg 75 mm

Prekės Nr.: 931376 75
75
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Montavimo aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 200
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių naudingasis gylis G: 56×24
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių naudingasis gylis G 56×24
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 56×24G
Naudingas plotis 1 400 mm
Naudingasis gylis 600 mm
Naudingasis plotis G 56
Naudingasis gylis G 24
Montavimo aukštis 75 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi ne
Paskirtis Įrankių spinta
Svoris 23,35 kg
Produkto rūšis Ištraukiama lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 931376 75
EAN / GTIN 4062406123116
Gamintojo numeris 931376 75

Aprašymas

Modelis:

Ištraukiamos lentynos ištraukiamos 100%. Priekyje atvira, apvalkalo aukštis iš šonų 46 mm, įstatymo aukštis 75 mm. Be prakirstų angų skiriamosioms juostelėms.

Tiekiama:

Ištraukiamos lentynos kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Netinka montuoti į korpusus su ratukais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį