Įrankių spintos korpusas be stalčių 1250 mm

Prekės Nr.: 931335 1250
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Stalčių naudingasis plotis × gylis G 36×24G
    Aukštis 1 250 mm
    Plotis 1 000 mm
    Gylis 700 mm
    Plotis  G 40
    Gylis  G 28
    Naud. aukštis 1 150 mm
    Naudingasis aukštis stalčiams 1 150 mm
    Stalčių skaičius 0
    Ištraukiamų lentynų skaičius 0
    Durų skaičius 0
    maksimali keliamoji galia 4 000 kg
    Modelis patiems susikomplektuoti
    Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
    Svoris 58 kg
    Produkto rūšis Įrankių spintos korpusas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 931335 1250
    EAN / GTIN 4062406063726
    Gamintojo numeris 931335 1250

    Aprašymas

    Modelis:

    Įrankių spintos korpusas 40×28G, tinkantis stalčiams 36×24G. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusai 24G rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

    Tinka:

    Stačiai Nr. 931353, 931354, 931355, 931356.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Parenkant stalčius spintos korpusui nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį