Įrankių spintos korpusas be stalčių 900 mm

Prekės Nr.: 931155 900
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 26×24G
Aukštis 900 mm
Plotis 750 mm
Gylis 700 mm
Plotis  G 30
Gylis  G 28
Naud. aukštis 800 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 800 mm
Stalčių skaičius 0
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
maksimali keliamoji galia 4 000 kg
Modelis patiems susikomplektuoti
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
Svoris 41 kg
Produkto rūšis Įrankių spintos korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 931155 900
EAN / GTIN 4062406063115
Gamintojo numeris 931155 900

Aprašymas

Modelis:

Įrankių spintos korpusas 30×28G, tinkantis 26×24G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stačiai Nr. 931163, 931165, 931166, 931168.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį