7S įrankių spinta su 7 stalčiais 1000/7S

Prekės Nr.: 931125 1000/7S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Stalčių naudingasis gylis G: 26×24

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Stalčių naudingasis gylis G 26×24
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Aukštis 1 000 mm
    Plotis 750 mm
    Gylis 700 mm
    Naud. aukštis 900 mm
    Naudingasis aukštis stalčiams 900 mm
    stalčių priekio aukštis 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm
    Stalčiaus naudingasis plotis 650 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 600 mm
    Stalčių naudingasis plotis G 26
    Stalčių naudingasis gylis G 24
    Stalčių skaičius 7
    Ištraukiamų lentynų skaičius 0
    Durų skaičius 0
    Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
    Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta ne
    Svoris 158 kg
    Produkto rūšis Įrankių spinta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 931125 1000/7S
    EAN / GTIN 4062406063009
    Gamintojo numeris 931125 1000/7S

    Aprašymas

    Modelis:

    Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su 7 stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.:

    Komplektacija:

    Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

    Spalva:

    Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilki, RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.:

    Pastaba:

    Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.
    Kaina galioja tik šiai spalvai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį