Įrankių spinta su stalčiais 200 kg, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/7

Prekės Nr.: 931115 1000/7
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 200
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Stalčių naudingasis gylis G: 26×24

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Stalčių naudingasis gylis G 26×24
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 000 mm
Plotis 750 mm
Gylis 700 mm
Naud. aukštis 900 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 900 mm
stalčių priekio aukštis 50 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 200 mm; 300 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 650 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 600 mm
Stalčių naudingasis plotis G 26
Stalčių naudingasis gylis G 24
Stalčių skaičius 7
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
ComfortClose ne
Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių ne
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta ne
Svoris 147 kg
Produkto rūšis Įrankių spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 931115 1000/7
EAN / GTIN 4062406062774
Gamintojo numeris 931115 1000/7

Aprašymas

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.
Stalčius 50 mm 75 kg keliamosios galios. Stalčius nuo 75 mm 200 kg keliamosios galios.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį