Įrankių spinta su stalčiais 75 kg 800/6

Prekės Nr.: 931105 800/6
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Stalčių naudingasis gylis G: 26×24

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Stalčių naudingasis gylis G 26×24
    Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 800 mm
    Plotis 750 mm
    Gylis 700 mm
    Naud. aukštis 700 mm
    Naudingasis aukštis stalčiams 700 mm
    stalčių priekio aukštis 50 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 250 mm
    Stalčiaus naudingasis plotis 650 mm
    Stalčiaus naudingasis gylis 600 mm
    Stalčių naudingasis plotis G 26
    Stalčių naudingasis gylis G 24
    Stalčių skaičius 6
    Ištraukiamų lentynų skaičius 0
    Durų skaičius 0
    Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
    ComfortClose ne
    Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių ne
    Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta ne
    Svoris 125 kg
    Produkto rūšis Įrankių spinta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 931105 800/6
    EAN / GTIN 4062406062521
    Gamintojo numeris 931105 800/6

    Aprašymas

    Modelis:

    Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

    Komplektacija:

    Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

    Spalva:

    Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Pastaba:

    Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį