{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Kampuočio konstrukcija | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 800 mm | |
Plotis | 630 mm | |
Gylis | 600 mm | |
Produkto rūšis | Atviras darbastalio korpusas |
Produkto numeris | 930910 | |
EAN / GTIN | 4045197170071 | |
Gamintojo numeris | 930910 |