Stalčiai su atskiru užraktu leistinoji apkrova 200 kg 75 mm

Prekės Nr.: 930746 75
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 200
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Atskirų stalčių fiksatorius: Darbas viena ranka
  • Stalčių naudingasis gylis G: 36×20
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Atskirų stalčių fiksatorius Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G 36×20
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 36×20G
Priekio aukštis 75 mm
Naud. aukštis 50 mm
Naudingas plotis 900 mm
Naudingasis gylis 500 mm
Naudingasis plotis G 36
Naudingasis gylis G 20
su atskirų stalčių fiksatoriumi taip
Paskirtis Montavimo vežimėlis
Svoris 15 kg
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 930746 75
EAN / GTIN 4062406131661
Gamintojo numeris 930746 75

Aprašymas

Modelis:

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).
Atskirų stalčių užraktas užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinas visiems montavimo vežimėliams.
Leistinoji apkrova 200 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 40×24G Nr.930735.Korpusas 36×20G.

Tiekiama:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį