Stalčius leistinoji apkrova 200 kg 300 mm

Prekės Nr.: 930745 300
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 200
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių naudingasis gylis G: 36×20
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200 kg
    Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
    Stalčių naudingasis gylis G 36×20
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Stalčių naudingasis plotis × gylis G 36×20G
    Priekio aukštis 300 mm
    Naud. aukštis 275 mm
    Naudingas plotis 900 mm
    Naudingasis gylis 500 mm
    Naudingasis plotis G 36
    Naudingasis gylis G 20
    su atskirų stalčių fiksatoriumi ne
    Paskirtis Įrankių spinta
    Svoris 24 kg
    Produkto rūšis Stalčius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 930745 300
    EAN / GTIN 4062406064259
    Gamintojo numeris 930745 300

    Aprašymas

    Modelis:

    100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aliumininės rankenėlės su keičiamomis ir iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
    Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).
    Leistinoji apkrova 200 kg.

    Tinka:

    Įrankių spintos korpusas 40×24G Nr. 930735.

    Tiekiama:

    Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

    Spalva:

    Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035,priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016 dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį