Įrankių spinta su stalčiais 75 kg 800/7

Prekės Nr.: 930705 800/7
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių aukštis mm / skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Stalčių naudingasis gylis G: 36×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Stalčių naudingasis gylis G 36×20
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 800 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 600 mm
Naud. aukštis 700 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 700 mm
stalčių priekio aukštis 50 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 900 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 36
Stalčių naudingasis gylis G 20
Stalčių skaičius 7
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta ne
Svoris 149 kg
Produkto rūšis Įrankių spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 930705 800/7
EAN / GTIN 4062406273651
Gamintojo numeris 930705 800/7

Aprašymas

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×24G, su stalčiais 36×20G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 100, 100 ,125, 150

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį