{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20×20 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 400 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Gylis | 600 mm | |
Naud. aukštis | 300 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 300 mm | |
stalčių priekio aukštis | 150 mm; 150 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20 | |
Stalčių skaičius | 2 | |
Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 | |
Durų skaičius | 0 | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta | ne | |
Svoris | 43 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių spinta |
Produkto numeris | 930505 400/2 | |
EAN / GTIN | 4062406060077 | |
Gamintojo numeris | 930505 400/2 |